※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
注文コード
04583634
品番
SU2-SP P3 M16×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,270
この商品は
呼び寸法・全長
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
食付
2.5P
溝数
4
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
OX(酸化処理)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ピッチ
2.00
ピッチ(mm)
2
等級
P3
下穴径(Φmm)
14.0
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
スパイラルタップ(右45°)
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク部角幅(mm)
10.0
ねじ長さl(mm)
32
適合被削材種
合金鋼、ステンレス鋼
シャンク四角部長さ(mm)
13
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。