C-WCS742-BP Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04585109

C-WCS742-BP Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04585109
C-WCS742-BP Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04585109

Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番422-9164
内容量1パック(10組)注文コード04585109品番C-WCS742-BP
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。

トラスコ品番
422-9164
材質
キャップ:PE ワッシャー:鉄
厚さ(mm)
3.6、最大2.2
梱包内容
パック入
外径(mm)
10.6
内径(mm)
5.4
直径(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする