曜日別特売
C-ADMBLX-08 アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック ダンドリビス 04585328

アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色マーブルブルー
内容量1パック(8個)注文コード04585328品番C-ADMBLX-08
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。
アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。
屋内専用でご使用ください。

トラスコ品番
422-9210
色
マーブルブルー
材質
本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする