曜日別特売
C-NCCB10-08 ノンヘッドキャップ (8入)ブリスターパック ダンドリビス 04586220

ノンヘッドキャップ (8入)ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番422-9158
内容量1パック(8個)注文コード04586220品番C-NCCB10-08
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

施工部分をあえて目立たせおしゃれに演出できるガラス製のノンヘッドキャップです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
422-9158
材質
本体:ガラス
色
メタルブラック
高さ(mm)
約6
梱包内容
パック入
直径(mm)
約10.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする