ダンドリビス
Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-5557
422-9152
422-9203
423-0812
423-3885
423-5557
423-7066
423-8696
424-1841
424-3408
424-3416
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
04586421
品番
C-ZCS825-BP
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。
トラスコ品番
423-5557
材質
キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト
厚さ(mm)
4、最大2.4
梱包内容
パック入
外径(mm)
13
内径(mm)
5.4
直径(mm)
16