ダンドリビス
ノンヘッドキャップ ダボ穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
¥669
1箱(100個)
トラスコ品番
424-0242
423-0821
423-2342
423-2344
423-2408
423-7088
423-8693
424-0242
424-0303
材質
本体:木(椿)
本体:木
本体:木(椿)
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04587480
品番
C-NDKK10-20
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手間と時間のかかるダボ穴埋めが、キャップをはめこむだけで簡単に出来ます。
市販のダボ錐の使用が可能です。
トラスコ品番
424-0242
材質
本体:木(椿)
高さ(mm)
約9.5
梱包内容
パック入
直径(mm)
約10.5
使用場所
屋外使用可
注意
※取付時には接着剤を使用してください。