ニーズ
Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04593789
品番
1-00435-002
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パワーシリコンがふくらはぎを支えてブレを抑制。遠赤効果と蓄熱性に優れたグラフェン採用のサポーターです。
色
ブラック
材質
本体生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
30
備考
【洗濯】洗濯機可(ネット使用)
ふくらはぎ周り(cm)
30~45(男女兼用)