曜日別特売
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850

1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850
1-00435-001 Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター ニーズ 04593850

Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1足注文コード04593850品番1-00435-001
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

パワーシリコンがふくらはぎを支えてブレを抑制。遠赤効果と蓄熱性に優れたグラフェン採用のサポーターです。

色
グレー
材質
本体生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
30
備考
【洗濯】洗濯機可(ネット使用)
ふくらはぎ周り(cm)
30~45(男女兼用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする