DBLTACT セーティゴーグル DT-SG-18シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04597209 品番DT-SG-18C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フレームレスレンズ!広い視野で作業性アップ!柔軟なカーブ状テンプルで抜群のフィット感。しっかりとホールドするので、長時間の使用でも快適です。CE規格適合品。紫外線99.9%カット。表面キズ防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカ-ボネート素材。防曇加工処理付き。軽量タイプで疲れにくい。
定番のクリアレンズ。

仕様●本体サイズ(約):縦40×横140×奥行165mm●本体重量(約):24g●レンズカラー:クリア●材質:レンズ/PC フレーム/PC アズワン品番67-9141-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする