サンディングペーパー125mm ゴールド 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード04597708 品番2608607831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550

マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。軟硬木材、金属の研磨、塗装はがしに。

仕様●外径(mm):125●粒度(#):320●着脱方法:マジックテープ式●サンディングペーパー125mm ゴールド #320 (50枚入)●材質/仕上:酸化アルミナ研削材●コード番号:118-8048 アズワン品番67-9152-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする