サンディングペーパー125mm ゴールド 50枚入

サンディングペーパー125mm ゴールド 50枚入 - BOSCH(ボッシュ)

マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。軟硬木材、金属の研磨、塗装はがしに。

仕様●外径(mm):125●粒度(#):320●着脱方法:マジックテープ式●サンディングペーパー125mm ゴールド #320 (50枚入)●材質/仕上:酸化アルミナ研削材●コード番号:118-8048アズワン品番67-9152-11内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045977082608607831
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする