- 用途
- 自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
- 色
- オフィホワイト
- サイズ
- LL
- 胸囲(cm)
- 120
- 股下(cm)
- 78
- ウエスト(cm)
- 106
- 仕様
- ウエストボタン調整、左袖ペン差し、ヒップオープン仕様、胸フラップダブルボタン、脇下にベンチレーションホール
- 材質
- 袖口・胸フラップ・ウエスト調整:ドットボタン(プラスチック)、フロント・ヒップオープン:樹脂(コイル)ファスナー
- 質量(g)
- 990(LLサイズで計測)
- 混率(%)
- 綿100(バンジーコットン)