ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310
ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310
ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310
ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310
ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310
ML-1700-C-10P スクリューレス端子台 中継用 サトーパーツ 04599310

スクリューレス端子台 中継用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04599310
品番
ML-1700-C-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

スクリューレス端子台 端子間ピッチ5mm 中継用 1極2穴 撚線 単線 ナイロン UL CSA 94V-0

仕様
【チェック孔】あり
色
【エンドプレート】グレー
材質(本体)
【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
定格
300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線1.25mm2 (AWG16)
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上、フェルール: 0.25mm2~0.75mm2 (AWG18~AWG24)
推奨適合工具
マイナスドライバー (軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) ※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
白
色(本体)
グレー
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
極数(P)
10
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2フェルールをご使用する場合は、圧着したものが挿抜可能か等ご確認の上ご使用ください。フェルールの使用可能電線範囲はフェルールの仕様に準じます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする