※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04599852
品番
CDM2L25-420Z1-B54
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
電圧(V)
適用:DC24,AC100,200
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
420
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし