曜日別特売
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611

#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611
#ブラック(BLACK WORKS)(783056) GM3784 Gスペック レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601611

GM3784 Gスペック レインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
サイズ(cm)腹囲:82~98
色ブラック
内容量1個注文コード04601611品番#ブラック(BLACK WORKS)(783056)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スタンダードレインスーツ
耐水圧10000mm、透湿10000g/m2・24hのG-SPEC素材を使用したスタンダードなレインスーツ。
フードはドローコードを採用することで、キャップをかぶった状態でも頭部にジャストフィットできます。
ジャケットには大型ポケットを採用。
袖口はきっちりフィットできるゴムシャーリング+面ファスナー仕様。

色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
腹囲:82~98
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
165~175
質量(kg)
約0.75(L)
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
股下(cm)
75
尻廻(cm)
~105
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
注意
※ファスナー付きポケット数2
※当製品は裏地に防水加工を施しており、使用の有無に関わらず、保管状況や経年により防水加工の剥がれ、ベタつきが発生する場合がございます。これは原料の樹脂が、空気中の水分(湿気)や温度の影響により化学反応(加水分解)を起して劣化するためです。ご使用、保管状況により劣化の速度は異なりますが一度劣化した防水加工は元に戻すことができません。保管の際は、湿気の多い場所を避け除湿剤を使用し、直射日光や高温になる場所を避けて風通しの良い場所に保管してください。また、汗や汚れが付着したまま収納すると劣化の原因になるため、使用後はしっかりと洗濯・乾燥を行い、清潔な状態で保管してください。長期間使用しない場合でも、時々衣類を取り出して陰干しし、湿気を逃がしていただくことをおすすめいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする