#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882

#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882
#ブラック (BLACK WORKS)(782851) GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04601882

GM3785 アルテマシールドプロ レインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
腹囲:86~102
色
ブラック
注文コード
04601882
品番
#ブラック (BLACK WORKS)(782851)
販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

アルテマシールドプロレインスーツ
表地には内部の透湿・耐久性を更に高め、100回洗濯を繰り返した後でも初期性能時の80%の撥水性を保つ超々耐久撥水加エ素材のアルテマシールドPROを使用し、?時間撥水性能が持続し表面の水を弾きます。
防水性能としては耐水圧30,000mm、透湿性10,000g/m2・24hを誇る高性能機能レインスーツです。

色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
腹囲:86~102
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
170~180
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
股下(cm)
77
尻廻(cm)
~110
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
注意
※4P止水ポケット:ジャケット2、パンツ2
※止水ファスナーは完全防水仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする