曜日別特売
#ブラック/ゴールド(730494) GM4539 ダブルグリップ スパイクシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04601936

#ブラック/ゴールド(730494) GM4539 ダブルグリップ スパイクシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04601936
#ブラック/ゴールド(730494) GM4539 ダブルグリップ スパイクシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04601936
#ブラック/ゴールド(730494) GM4539 ダブルグリップ スパイクシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04601936

GM4539 ダブルグリップ スパイクシューズ(防水)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5L
サイズ(cm)29.0~30.0
色ブラック×ゴールド
内容量1個注文コード04601936品番#ブラック/ゴールド(730494)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

驚異のグリップ力
本体には耐水圧15,000mm/透湿性10,000g/m?・24hを誇る透湿防水ブーティを採用した防水シューズです。
ソールに使用しているノンスリップソールは、乾いた面はもちろん、濡れた面でもグリップ力を発揮。
素早い着脱とフィット感の調整が可能なダイヤルシステムを搭載。スピーディーなロックと解除でシューズの脱着がスムーズ。
ワイヤーによりシューズ全体を包み込むように均等に締め付け、高いフィット感を実現。釣行中に長時間着用してもワイヤーの効果で足の動きにフィットし、安定した甲部から足首までのホールド感を持続します。
ダイヤルを引き出すことで解除が簡単に可能。
従来のシューズのパターンを見直し、釣りに特化した設計を実現しました。足首をしっかりホールドすることで、磯場でのフットワーク性に優れ、疲労を軽減します。
内部と足首回りのクッション性を大幅にアップし、釣り中の足への負荷を軽減します。
シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた横広設計で、着用時の安定感が向上しました。
渡船時に船上のFPR製の床で滑りやすいスパイクソールの欠点を、高い耐滑性能を持つラバー部を接地させることで克服。磯などの凸凹のあるフィールドでは、スパイク部がしっかり接地しグリップ力を発揮。

色
ブラック×ゴールド
サイズ
5L
サイズ(cm)
29.0~30.0
材質
〈本体〉ポリエステル ラバー 合成皮革 〈ソール〉ステンレス タングステン 特殊ラバー
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする