#8-1(346183) PEハリスキス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 04601952

#8-1(346183) PEハリスキス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 04601952
#8-1(346183) PEハリスキス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 04601952
#8-1(346183) PEハリスキス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 04601952
#8-1(346183) PEハリスキス投仕掛 がまかつ Gamakatsu 04601952

PEハリスキス投仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・タイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
8
タイプ
3本仕掛
注文コード
04601952
品番
#8-1(346183)
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

PEハリス キス投仕掛

タイプ
3本仕掛
号数
8
幹糸
2
色
赤・金
入数
2組
ハリス
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする