がまかつ Gamakatsu
PEハリスキス投仕掛
PEハリス キス投仕掛
色
赤・金
入数
2組
ハリス
1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
号数
7
8
9
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
号数
幹糸
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04601952
#8-1(346183)
3本仕掛
8
2
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601997
#8-1(346145)
2本仕掛
8
2
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602347
#9-1(346152)
2本仕掛
9
3
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602530
#9-1(346190)
3本仕掛
9
3
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603011
#7-1(346176)
3本仕掛
7
2
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603230
#7-1(346138)
2本仕掛
7
2
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください