#Mサイズ(730586) GM4540 ラジアルノンスリップシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04602372

#Mサイズ(730586) GM4540 ラジアルノンスリップシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04602372
#Mサイズ(730586) GM4540 ラジアルノンスリップシューズ(防水) がまかつ Gamakatsu 04602372

GM4540 ラジアルノンスリップシューズ(防水)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード04602372品番#Mサイズ(730586)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

驚異のグリップ力
本体には耐水圧15,000mm、透湿性10,000g/m?・24hを誇る透湿防水ブーティを採用した防水シューズです。
ソールに使用しているノンスリップソールは、乾いた面はもちろん、濡れた面でもグリップ力を発揮。
素早い着脱とフィット感の調整が可能なダイヤルシステムを搭載。スピーディーなロックと解除でシューズの脱着がスムーズ。
ワイヤーによりシューズ全体を包み込むように均等に締め付け、高いフィット感を実現。釣行中に長時間着用してもワイヤーの効果で足の動きにフィットし、安定した甲部から足首までのホールド感を持続します。
ダイヤルを引き出すことで解除が簡単に可能。
従来のシューズのパターンを見直し、釣りに特化した設計を実現しました。足首をしっかりホールドすることで、疲労を軽減します。
内部と足首回りのクッション性を大幅にアップし、釣り中の足への負荷を軽減します。
シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた横広設計で、着用時の安定感が向上しました。
耐滑性能を従来品より35%もアップ(メーカー比/湿潤時数値)させた独自設計のラジアルソールを装着。乾いた面はもちろん濡れた地面でも非常に高いグリップ力を発揮。

サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~25.0
材質
〈本体〉ポリエステル ラバー 合成皮革 〈ソール〉EVA 特殊ラバー
色
ブラック
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする