がまかつ Gamakatsu
T1 要パワーヤナギ 2本仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
1.2
注文コード
04602521
品番
#7.5-1.2(347210)
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
とことんキープ!
間隔(mm)
鈎間隔A:45
使用鈎
(上鈎/下鈎)7.5/7.5
ハリス
1.2
タイプ
2本仕掛
入数
4組入