がまかつ Gamakatsu
T1 要パワーヤナギ 2本仕掛
とことんキープ!
タイプ
2本仕掛
入数
4組入
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(mm)
使用鈎
ハリス
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04602521
#7.5-1.2(347210)
鈎間隔A:45
(上鈎/下鈎)7.5/7.5
1.2
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602618
#9-2.5(347241)
鈎間隔A:60
(上鈎/下鈎)9/8.5
2.5
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602758
#8-1.5(347227)
鈎間隔A:50
(上鈎/下鈎)8/7.5
1.5
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603117
#8.5-2(347234)
鈎間隔A:55
(上鈎/下鈎)8.5/8
2
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください