がまかつ Gamakatsu
PEハリスキス投仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
号数・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
号数
9
タイプ
3本仕掛
注文コード
04602530
品番
#9-1(346190)
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
PEハリス キス投仕掛
タイプ
3本仕掛
号数
9
幹糸
3
色
赤・金
入数
2組
ハリス
1