#8-1.5(347227) T1 要パワーヤナギ 2本仕掛 がまかつ Gamakatsu 04602758

#8-1.5(347227) T1 要パワーヤナギ 2本仕掛 がまかつ Gamakatsu 04602758
#8-1.5(347227) T1 要パワーヤナギ 2本仕掛 がまかつ Gamakatsu 04602758

T1 要パワーヤナギ 2本仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はハリスなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
1.5
注文コード
04602758
品番
#8-1.5(347227)
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

とことんキープ!

間隔(mm)
鈎間隔A:50
使用鈎
(上鈎/下鈎)8/7.5
ハリス
1.5
タイプ
2本仕掛
入数
4組入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする