曜日別特売
#ブラック/ゴールド(769647) GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04602880

#ブラック/ゴールド(769647) GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04602880
#ブラック/ゴールド(769647) GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04602880
#ブラック/ゴールド(769647) GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04602880
#ブラック/ゴールド(769647) GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ がまかつ Gamakatsu 04602880

GM3772 アルテマシールドプロ レインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL-WIDE
内容量1個注文コード04602880品番#ブラック/ゴールド(769647)
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

アルテマシールドプロ(3層タイプ)を採用したレインスーツ
表生地には100回洗濯を繰り返した後でも、初期性能時の80%の撥水性を保つ超々耐久撥水加工(アルテマシールドプロ)生地を使用し、?時間撥水が持続し表面の水を弾きます。
防水性能は耐水圧20,000mm、透湿性8,000g/m2・24hを誇る高性能レインスーツです。
3層タイプ生地を採用で、着用するインナーとの摩擦が少なく軽量です。

色
ブラック×ゴールド
サイズ
LL-WIDE
サイズ(cm)
腹囲:90~106
胸囲(cm)
102~110
尻廻(cm)
~115
混率(%)
〈表地〉ナイロン100
身長(cm)
170~180
股下(cm)
77
機能
防水、透湿
耐水圧(mm)
20000
透湿性(g/m2・24hr以上)
8000
注意
※止水ファスナーは完全防水仕様ではありません。
※サスペンダー脱着4点式:サスペンダーは付属していません。。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする