#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047

#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047
#ブラック/ホワイト(784657) GM4549 Gスペック スパイクシューズ がまかつ Gamakatsu 04603047

GM4549 Gスペック スパイクシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
サイズ(cm)24.5~25.0
色ブラック×ホワイト
内容量1個注文コード04603047品番#ブラック/ホワイト(784657)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

透湿防水機能を持ったスパイクシューズ
素早い着脱とフィット感の調整が可能なSPINONアルティメイトレイシングシステムを搭載。
ワイヤーによりシューズ全体を包み込むように均等に締め付け、高いフィット感を実現。磯場などで長時間着用してもワイヤーの効果で足の動きにフィットし、安定した甲部から足首までのホールド感を持続します。ダイヤル操作にすることによりミリ単位の細かい調整が可能。時期、状況に合わせて最適なフィット&ホールド感を実現します。ダイヤルを引き上げることで、解除が可能。
従来のシューズのパターンを見直し、釣りに特化した設計を実現しました。足首をしっかりホールドすることで、磯場でのフットワーク性に優れ、疲労を軽減します。
内部と足首回りのクッション性を大幅にアップし、釣り中の足への負荷を軽減します。
シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた横広設計で、着用時の安定感が向上しました。
素早い着脱とフィット感の調整が可能な面ファスナーベルト仕様。磯の上、釣り中でも素早いフィット感調整が可能です。

色
ブラック×ホワイト
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~25.0
材質
〈本体〉ポリエステル 特殊ラバー 合成皮革 〈インナーブーティ〉ポリウレタン 〈ソール〉特殊合成ゴム ステンレス
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
注意
※シューズは製品の特性上、他のアイテムと比べてフィット感が若干異なる場合がございます。
※そのため、ご購入の際は店頭にてご試着いただくか、通常よりワンサイズ大きめをお選びいただくことをおすすめいたします。
※リペアソールは専用のものをお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする