がまかつ Gamakatsu
T1 要パワーヤナギ 2本仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
2
注文コード
04603117
品番
#8.5-2(347234)
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
とことんキープ!
間隔(mm)
鈎間隔A:55
使用鈎
(上鈎/下鈎)8.5/8
ハリス
2
タイプ
2本仕掛
入数
4組入