パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの PCアクセサリー
パナソニックEWエンジニアリングの ケーブル
パナソニックEWエンジニアリングの USBケーブル
電力用3芯ケーブル20A NEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619277
品番
NE21235
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):400●幅(mm):400●高さ(mm):295●コード番号:157-5327
アズワン品番
67-9191-86