Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619706
品番
WTK1911FK
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:159-0843
アズワン品番
67-9201-89