日新EM
日新EMの 電子・基板用テープ
日新EMの アルミ/銅テープ
銅箔テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅:20mm●長さ:20m●基材:圧延銅箔●導電性フィラー:金属粉(Ni)●厚さ:基材/0.035mm、粘着剤/0.040mm 合計/0.075mm●電気抵抗/inch平方:0.004Ω●粘着力/25mm幅:920gf●保持力/60分後:0.1mm
注文コード
04625900
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅箔に導電性粘着剤を塗布した片面粘着のテープです。試料台の上に適当な大きさに裁断して貼り付けてご使用ください。
仕様
●幅:20mm●長さ:20m●基材:圧延銅箔●導電性フィラー:金属粉(Ni)●厚さ:基材/0.035mm、粘着剤/0.040mm 合計/0.075mm●電気抵抗/inch平方:0.004Ω●粘着力/25mm幅:920gf●保持力/60分後:0.1mm
アズワン品番
67-9252-75