ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
おしりスルッとカチオンライトパンツ ベージュ 89880シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●カラー:ベージュ●サイズ:4L●股下:60cm●材質:ポリエステル100%
注文コード
04629296
品番
89880
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
のびのび素材ですべりもよく、ホーム着にぴったり。カチオンパンツに比べて軽いです。
仕様
●カラー:ベージュ●サイズ:4L●股下:60cm●材質:ポリエステル100%
アズワン品番
67-9272-86