Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
ライン型ライトガイド スリット長:50mm FG8Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スリット長:50mm●長さ:2000mm●材質:多成分ガラス●チューブ仕様:フレキシブル式SUSチューブ
注文コード
04633286
品番
FG8L-2000F W50R
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライン型のライトガイドです。
仕様
●スリット長:50mm●長さ:2000mm●材質:多成分ガラス●チューブ仕様:フレキシブル式SUSチューブ
アズワン品番
67-9287-62