Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
ライン型ライトガイド スリット長:100mm FG8Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スリット長:100mm●長さ:1500mm●材質:多成分ガラス●チューブ仕様:フレキシブル式SUSチューブ
注文コード
04633320
品番
FG8L-1500F W100R
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライン型のライトガイドです。
仕様
●スリット長:100mm●長さ:1500mm●材質:多成分ガラス●チューブ仕様:フレキシブル式SUSチューブ
アズワン品番
67-9287-64