アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
マルチスピン MSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04648309
品番
MS-6K
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
仕様
●回転数:6,000rpm●相対遠心力:2,300g●ローター:2.0mL or 1.5mL 8本(アダプター使用時 0.5mL or 0.2mL 8本)PCR strips 2本 or 0.2mL 16本●時間範囲:1秒〜999分、連続●動作音:≦55dB●電源:AC110V 50/60Hz●消費電力:45W●外寸:156×176×121mm●重量:1.5kg
アズワン品番
67-9358-70