フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04678669 品番 1.5T 10K 32A
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

厚さ(mm)1.5 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 内径(Φmm)43 外径(Φmm)84 呼び径(A)32 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04678687
2021-07-20
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の整備に使用しました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

対象商品:
04678669
2021-04-10
用途:
配管の耐圧試験

通常に使えます。問題ないかと思います。ノンアスベストなので安心です。

対象商品:
04678669
2020-07-15
用途:
配管の接合に利用
サービス業

安価で材質もよさそうです。
特に気になった事はありません。

対象商品:
04678617
2019-03-18
用途:
2輪車マフラーの接続ガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルトの穴を開ける際、ガスケットパンチャーを使うとパッキンが割れてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする