ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04679159
品番
3T 10K 10A
在庫数量:残り10点
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
アウトレット
¥77
¥
49
バスケットに入れる
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
適合
10K10A
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスジョイントシート
使用流体
水系・油系などの一般配管
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
53
呼び径(A)
10
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。