ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04679195
品番
3T 10K 15A
在庫数量:残り14点
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
アウトレット
¥87
¥
70
バスケットに入れる
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスジョイントシート
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
58
呼び径(A)
15
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。