フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04679213 品番 3T 10K 20A
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 内径(Φmm)28 外径(Φmm)63 呼び径(A)20 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

2025-02-03
用途:
バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする