12-08173-01 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 04679477

12-08173-01 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 04679477
12-08173-01 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 04679477
12-08173-01 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 04679477
12-08173-01 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 04679477

熱中症指標計 12-08173シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式注文コード04679477品番12-08173-01
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,290
販売価格(税別)
63,900

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
sigfox無線通信機能が内蔵されています。測定データを直接クラウドに保存でき、離れた場所でもWBGT値を把握することができます。※別途通信費が掛かります。※建物内など特定の場所によっては電波状況が悪い可能性があります。あらかじめsigfox通信エリアをご確認いただく、もしくは、最寄りの営業所にご連絡ください。

仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする