曜日別特売
RECUL102 ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680406

ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04680406
品番
RECUL102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

吊り椅子。幅広で腰回りに工具を多数装着した場合でも座りやすい。ストラップの長さ調節可能。サイドポケット付き。

質量(g)
1383
最大積載量(kg)
【本体】300【ギアループ】5【ベアリングループ】50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする