フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04682984 品番10K 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。

厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 内径(Φmm)167 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)280 呼び径(A)150 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04682984 10K 150A 76386836 10K 150A フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 1枚 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04682844
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

対象商品:
04682756
2021-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社サンワ 様

ある機械の油漏れが少しありこまっていましたが、このフランジ用パッキンで機械の油漏れがとまりました。大変大満足でした。

対象商品:
04683009
2021-08-10
用途:
配管、フランジ接続
製造業

特に問題ありませんでした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
04682826
2020-05-19
用途:
配管工事
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

製品としては問題ないのだが、パッキンのフランジ当たり面に商品バーコードが強力に貼り付けてあります。少しは考えてほしいものです。シールを剥がすのにものずごく手間が掛かります。貼り付けるのであれば剥がしやすい粘着の物をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする