ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04683325
品番
10K 25A
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
厚さ(mm)
3
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
内径(Φmm)
35
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
74
呼び径(A)
25
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。