HCC-3 フッククランプ(Cタイプ) ニューストロング販売 04683450

フッククランプ(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-9471
注文コード
04683450
品番
HCC-3
参考基準価格(税別)¥10,203販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。

用途
NC機械等のクランプを単純化。
トラスコ品番
837-9471
径(Φmm)
全32
セット内容
本体、キャップスクリュー、圧縮バネ
材質
材質:SCM440、硬度:HRC35°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ストロークの寸法をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする