TPU-212 ネジ穴付きU-クランプ ニューストロング販売 04683651

ネジ穴付きU-クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04683651
品番
TPU-212
参考基準価格(税別)¥22,428販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
トラスコ品番
283-2377
長さ(mm)
250
幅(mm)
65
高さ(mm)
38
ねじ穴
受け/M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする