ニューストロング販売
トグルパット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8921
注文コード
04684256
品番
TP-12
参考基準価格(税別)
¥4,393
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途
クランプ、ビビリ止めとして。
トラスコ品番
837-8921
高さ(mm)
35
ボルト径寸法(Φmm)
12
ボルト径
12
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※9度以上、傾けて使用することは出来ません。