ニューストロング販売
ユニバーサルクランプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04684938
品番
CP-12
参考基準価格(税別)
¥3,888
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鍛造品で出来ているので強度もあり、強力なクランプが出来ます。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-9440
材質
S45C
長さ(mm)
100
使用ボルト
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※使用ボルトはM12です。