ニューストロング販売
フッククランプ(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-9470
注文コード
04688341
品番
HCC-1
参考基準価格(税別)
¥5,093
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
用途
NC機械等のクランプを単純化。
トラスコ品番
837-9470
径(Φmm)
全19
セット内容
本体、キャップスクリュー、圧縮バネ
材質
材質:SCM440、硬度:HRC35°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ストロークの寸法をご確認下さい。