VP-6516 V形パット ニューストロング販売 04688901

V形パット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
118-1867
注文コード
04688901
品番
VP-6516
参考基準価格(税別)¥37,268販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。

用途
丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。
トラスコ品番
118-1867
高さ(mm)
85
材質
材質:S45C、HRC45°
幅(mm)
85
厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※加工物は気をつけて当てて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする