吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04690151 品番K00581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吊り戸棚の下に付けられる。ロールペーパーを片手でカットできる。コンパクトな形状。海外製のロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで)

用途戸棚下のキッチンペーパー収納でスペースを有効活用 材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼板(18-8)・シリコーンゴム、調節ネジ=ステンレス鋼 メタリック 取付方式吊り下げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×300×170 耐荷重(g)500
注意
※設置する前に棚板のサイズ・耐荷重を必ず確認してください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※ペーパーを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※底板表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けで、底板塗装面がはがれるおそれがあります。
※時々ネジが緩んでいないか確認してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※本品を棚に設置した際は、扉の開閉は静かに行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする