LEC(レック)
吊り戸棚用ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04690160
品番
K00582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オーブン皿やトレーをまとめて収納できる。吊り下げ式なので簡単に取り付けられる。キズ・汚れに強いダブルコーティングワイヤー。まな板も収納できる。
用途
オーブン皿やトレーの収納に
材質
本体=スチール(樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
色
ホワイト
取付方式
吊り下げ
耐荷重(kg)
2(各段1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×225×140
注意
※設置する前に棚板のサイズ・耐荷重を必ず確認してください。
※収納物が落下するおそれがあるため、必ず各段1個ずつ付属のすべり止めを付けた状態でご使用ください。
※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
※収納物が片寄らないようにバランスよく載せてください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※本体の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※底板表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けで、底板塗装面がはがれるおそれがあります。
※載せたものを強くひっぱるなど、荷重や衝撃のかかる使い方はしないでください。
※本品を棚に設置した際は、扉の開閉は静かに行ってください。